Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 54x43 L=4,2

  • ERIKS:14408783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,50/ stukexcl. btw

€ 26,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,50

-

5+

€ 17,20

20.00%

10+

€ 13,98

35.00%

30+

€ 10,75

50.00%

50+

€ 9,68

55.00%

100+

€ 8,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
54 mm
Groefdiameter
43 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
43 mm
D
54 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
42,86x3,53
C
4.5 mm
r1
1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s