Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 45x34 L=4,2

  • ERIKS:13286999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,40/ stukexcl. btw

€ 21,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,40

-

5+

€ 13,92

20.00%

10+

€ 11,31

35.00%

30+

€ 8,70

50.00%

50+

€ 7,83

55.00%

100+

€ 6,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
45 mm
Groefdiameter
34 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
34 mm
D
45 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
32,92x3,53
C
4.5 mm
r1
1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s