Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 40x32,5 L=3,2

  • ERIKS:14409120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,70/ stukexcl. btw

€ 20,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,70

-

5+

€ 13,36

20.00%

10+

€ 10,86

35.00%

30+

€ 8,35

50.00%

50+

€ 7,52

55.00%

100+

€ 6,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
40 mm
Groefdiameter
32.5 mm
Groefbreedte
3.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
32.5 mm
D
40 mm
L
3.2 mm
O-ring afdichting
31,42x2,62
C
3 mm
r1
0.6 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s