Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 40x29 L=4,2

  • ERIKS:11282785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,20/ stukexcl. btw

€ 18,39incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,20

-

5+

€ 12,16

20.00%

10+

€ 9,88

35.00%

30+

€ 7,60

50.00%

50+

€ 6,84

55.00%

100+

€ 6,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
40 mm
Groefdiameter
29 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
29 mm
D
40 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
28,17x3,53
C
4.5 mm
r1
1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s