Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 40x24,5 L=6,3

  • ERIKS:14409119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,30

-

5+

€ 10,64

20.00%

10+

€ 8,65

35.00%

30+

€ 6,65

50.00%

50+

€ 5,99

55.00%

100+

€ 5,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
40 mm
Groefdiameter
24.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
24.5 mm
D
40 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
23,17x5,33
C
6 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s