Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 32x24,5 L=3,2

  • ERIKS:11800714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,30

-

5+

€ 10,64

20.00%

10+

€ 8,65

35.00%

30+

€ 6,65

50.00%

50+

€ 5,99

55.00%

100+

€ 5,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
32 mm
Groefdiameter
24.5 mm
Groefbreedte
3.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
24.5 mm
D
32 mm
L
3.2 mm
O-ring afdichting
23,81x2,62
C
3 mm
r1
0.6 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s