€ 160,50/ stukexcl. btw
€ 194,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 160,50 | - |
5+ | € 128,40 | 20.00% |
10+ | € 104,33 | 35.00% |
30+ | € 80,25 | 50.00% |
50+ | € 72,22 | 55.00% |
100+ | € 64,20 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 PUR/O |
Boringsdiameter | 250 mm |
Groefdiameter | 229 mm |
Groefbreedte | 8.1 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 229 mm |
D | 250 mm |
L | 8.1 mm |
O-ring afdichting | 227,97x6,99 |
C | 8 mm |
r1 | 1.8 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |