€ 9,25/ stukexcl. btw
€ 11,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,25 | - |
5+ | € 7,40 | 20.00% |
10+ | € 6,01 | 35.00% |
30+ | € 4,63 | 50.00% |
50+ | € 4,16 | 55.00% |
100+ | € 3,70 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 PUR/O |
Boringsdiameter | 22 mm |
Groefdiameter | 14.5 mm |
Groefbreedte | 3.2 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 14.5 mm |
D | 22 mm |
L | 3.2 mm |
O-ring afdichting | 13,95x2,62 |
C | 3 mm |
r1 | 0.6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |