Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 160x139 L=8,1

  • ERIKS:14409134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,40/ stukexcl. btw

€ 97,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 80,40

-

5+

€ 64,32

20.00%

10+

€ 52,26

35.00%

30+

€ 40,20

50.00%

50+

€ 36,18

55.00%

100+

€ 32,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
160 mm
Groefdiameter
139 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
139 mm
D
160 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
135,9x6,99
C
8 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s