Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 140x119 L=8,1

  • ERIKS:14409132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,90/ stukexcl. btw

€ 79,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 65,90

-

5+

€ 52,72

20.00%

10+

€ 42,84

35.00%

30+

€ 32,95

50.00%

50+

€ 29,66

55.00%

100+

€ 26,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
140 mm
Groefdiameter
119 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
119 mm
D
140 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
116,84x6,99
C
8 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s