Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 130x114,5 L=6,3

  • ERIKS:14409130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,80/ stukexcl. btw

€ 75,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 62,80

-

5+

€ 50,24

20.00%

10+

€ 40,82

35.00%

30+

€ 31,40

50.00%

50+

€ 28,26

55.00%

100+

€ 25,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
130 mm
Groefdiameter
114.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
114.5 mm
D
130 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
110,49x5,33
C
6 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s