Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 120x104,5 L=6,3

  • ERIKS:14409129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,10/ stukexcl. btw

€ 67,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 56,10

-

5+

€ 44,88

20.00%

10+

€ 36,47

35.00%

30+

€ 28,05

50.00%

50+

€ 25,25

55.00%

100+

€ 22,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
120 mm
Groefdiameter
104.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
104.5 mm
D
120 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
104,14x5,33
C
6 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s