€ 43,60/ stukexcl. btw
€ 52,76incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 43,60 | - |
5+ | € 34,88 | 20.00% |
10+ | € 28,34 | 35.00% |
30+ | € 21,80 | 50.00% |
50+ | € 19,62 | 55.00% |
100+ | € 17,44 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 PUR/O |
Boringsdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 84.5 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 84.5 mm |
D | 100 mm |
L | 6.3 mm |
O-ring afdichting | 81,92x5,33 |
C | 6 mm |
r1 | 1.3 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |