€ 47,80/ stukexcl. btw
€ 57,84incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,80 | - |
5+ | € 38,24 | 20.00% |
10+ | € 31,07 | 35.00% |
30+ | € 23,90 | 50.00% |
50+ | € 21,51 | 55.00% |
100+ | € 19,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 |
Boringsdiameter | 90 mm |
Groefdiameter | 74.5 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 74.5 mm |
D | 90 mm |
L | 6.3 mm |
O-ring afdichting | 72,40x5,33 |
C | 8 mm |
r1 | 1.3 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |