Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 80x69 L=4,2

  • ERIKS:14193840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 43,80/ stukexcl. btw

€ 53,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,80

-

5+

€ 35,04

20.00%

10+

€ 28,47

35.00%

30+

€ 21,90

50.00%

50+

€ 19,71

55.00%

100+

€ 17,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
80 mm
Groefdiameter
69 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
69 mm
D
80 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
68,26x3,53
C
6 mm
r1
1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s