€ 34,00/ stukexcl. btw
€ 41,14incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,00 | - |
5+ | € 27,20 | 20.00% |
10+ | € 22,10 | 35.00% |
30+ | € 17,00 | 50.00% |
50+ | € 15,30 | 55.00% |
100+ | € 13,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 |
Boringsdiameter | 65 mm |
Groefdiameter | 54 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 54 mm |
D | 65 mm |
L | 4.2 mm |
O-ring afdichting | 52,39x3,53 |
C | 6 mm |
r1 | 1 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |