€ 34,90/ stukexcl. btw
€ 42,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,90 | - |
5+ | € 27,92 | 20.00% |
10+ | € 22,69 | 35.00% |
30+ | € 17,45 | 50.00% |
50+ | € 15,71 | 55.00% |
100+ | € 13,96 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 |
Boringsdiameter | 63 mm |
Groefdiameter | 55.5 mm |
Groefbreedte | 3.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 55.5 mm |
D | 63 mm |
L | 3.2 mm |
O-ring afdichting | 55,25x2,62 |
C | 4.5 mm |
r1 | 0.6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |