Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 63x52 L=4,2

  • ERIKS:11413616
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 32,70/ stukexcl. btw

€ 39,57incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,70

-

5+

€ 26,16

20.00%

10+

€ 21,26

35.00%

30+

€ 16,35

50.00%

50+

€ 14,72

55.00%

100+

€ 13,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
63 mm
Groefdiameter
52 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
52 mm
D
63 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
50,80x3,53
C
6 mm
r1
1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s