€ 29,00/ stukexcl. btw
€ 35,09incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,00 | - |
5+ | € 23,20 | 20.00% |
10+ | € 18,85 | 35.00% |
30+ | € 14,50 | 50.00% |
50+ | € 13,05 | 55.00% |
100+ | € 11,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 |
Boringsdiameter | 57 mm |
Groefdiameter | 46 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 46 mm |
D | 57 mm |
L | 4.2 mm |
O-ring afdichting | 44,45x3,53 |
C | 6 mm |
r1 | 1 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |