Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 565x540,5 L=8,1

  • ERIKS:14193881
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 783,50/ stukexcl. btw

€ 948,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 783,50

-

5+

€ 626,80

20.00%

10+

€ 509,28

35.00%

30+

€ 391,75

50.00%

50+

€ 352,58

55.00%

100+

€ 313,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
565 mm
Groefdiameter
540.5 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
540.5 mm
D
565 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
532,26x6,99
C
12 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s