Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 55x44 L=4,2

  • ERIKS:12358783
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 27,70/ stukexcl. btw

€ 33,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,70

-

5+

€ 22,16

20.00%

10+

€ 18,01

35.00%

30+

€ 13,85

50.00%

50+

€ 12,47

55.00%

100+

€ 11,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
55 mm
Groefdiameter
44 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
44 mm
D
55 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
42,86x3,53
C
6 mm
r1
1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s