Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 520x495,5 L=8,1

  • ERIKS:11240833
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 677,50/ stukexcl. btw

€ 819,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 677,50

-

5+

€ 542,00

20.00%

10+

€ 440,38

35.00%

30+

€ 338,75

50.00%

50+

€ 304,88

55.00%

100+

€ 271,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
520 mm
Groefdiameter
495.5 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
495.5 mm
D
520 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
494,16x6,99
C
12 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s