€ 21,20/ stukexcl. btw
€ 25,65incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,20 | - |
5+ | € 16,96 | 20.00% |
10+ | € 13,78 | 35.00% |
30+ | € 10,60 | 50.00% |
50+ | € 9,54 | 55.00% |
100+ | € 8,48 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 |
Boringsdiameter | 40 mm |
Groefdiameter | 32.5 mm |
Groefbreedte | 3.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 32.5 mm |
D | 40 mm |
L | 3.2 mm |
O-ring afdichting | 31,42x2,62 |
C | 4.5 mm |
r1 | 0.6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |