Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 40x24,5 L=6,3

  • ERIKS:14193832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 16,80/ stukexcl. btw

€ 20,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,80

-

5+

€ 13,44

20.00%

10+

€ 10,92

35.00%

30+

€ 8,40

50.00%

50+

€ 7,56

55.00%

100+

€ 6,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
40 mm
Groefdiameter
24.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
24.5 mm
D
40 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
23,17x5,33
C
8 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s