Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 38x30,5 L=3,2

  • ERIKS:13226506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 20,00/ stukexcl. btw

€ 24,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,00

-

5+

€ 16,00

20.00%

10+

€ 13,00

35.00%

30+

€ 10,00

50.00%

50+

€ 9,00

55.00%

100+

€ 8,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
38 mm
Groefdiameter
30.5 mm
Groefbreedte
3.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
30.5 mm
D
38 mm
L
3.2 mm
O-ring afdichting
29,82x2,62
C
4.5 mm
r1
1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s