€ 18,40/ stukexcl. btw
€ 22,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,40 | - |
5+ | € 14,72 | 20.00% |
10+ | € 11,96 | 35.00% |
30+ | € 9,20 | 50.00% |
50+ | € 8,28 | 55.00% |
100+ | € 7,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 |
Boringsdiameter | 35 mm |
Groefdiameter | 27.5 mm |
Groefbreedte | 3.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 27.5 mm |
D | 35 mm |
L | 3.2 mm |
O-ring afdichting | 26,64x2,62 |
C | 4.5 mm |
r1 | 0.6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |