Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 350x325,5 L=8,1

  • ERIKS:13226523
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 344,00/ stukexcl. btw

€ 416,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 344,00

-

5+

€ 275,20

20.00%

10+

€ 223,60

35.00%

30+

€ 172,00

50.00%

50+

€ 154,80

55.00%

100+

€ 137,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
350 mm
Groefdiameter
325.5 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
325.5 mm
D
350 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
323,20x6,99
C
12 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s