Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 250x229 L=8,1

  • ERIKS:14193864
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 202,50/ stukexcl. btw

€ 245,03incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 202,50

-

5+

€ 162,00

20.00%

10+

€ 131,63

35.00%

30+

€ 101,25

50.00%

50+

€ 91,13

55.00%

100+

€ 81,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
250 mm
Groefdiameter
229 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
229 mm
D
250 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
227, 97X6, 99
C
10.5 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s