Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 24x16,5 L=3,2

  • ERIKS:13226504
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 12,70/ stukexcl. btw

€ 15,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,70

-

5+

€ 10,16

20.00%

10+

€ 8,26

35.00%

30+

€ 6,35

50.00%

50+

€ 5,72

55.00%

100+

€ 5,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
24 mm
Groefdiameter
16.5 mm
Groefbreedte
3.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
16.5 mm
D
24 mm
L
3.2 mm
O-ring afdichting
15,88x2,62
C
4.5 mm
r1
0.6 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s