Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 225x204 L=8,1

  • ERIKS:13226518
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 171,50/ stukexcl. btw

€ 207,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 171,50

-

5+

€ 137,20

20.00%

10+

€ 111,48

35.00%

30+

€ 85,75

50.00%

50+

€ 77,18

55.00%

100+

€ 68,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
225 mm
Groefdiameter
204 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
204 mm
D
225 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
202,57x6,99
C
10.5 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s