Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 215x194 L=8,1

  • ERIKS:14193862
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 160,00/ stukexcl. btw

€ 193,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 160,00

-

5+

€ 128,00

20.00%

10+

€ 104,00

35.00%

30+

€ 80,00

50.00%

50+

€ 72,00

55.00%

100+

€ 64,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
215 mm
Groefdiameter
194 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
194 mm
D
215 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
189,87x6,99
C
10.5 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s