Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 20x15,1 L=2,2

  • ERIKS:12630175
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 12,00/ stukexcl. btw

€ 14,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,00

-

5+

€ 9,60

20.00%

10+

€ 7,80

35.00%

30+

€ 6,00

50.00%

50+

€ 5,40

55.00%

100+

€ 4,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
20 mm
Groefdiameter
15.1 mm
Groefbreedte
2.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
15.1 mm
D
20 mm
L
2.2 mm
O-ring afdichting
14,00x1,78
C
3 mm
r1
0.6 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s