€ 149,00/ stukexcl. btw
€ 180,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 149,00 | - |
5+ | € 119,20 | 20.00% |
10+ | € 96,85 | 35.00% |
30+ | € 74,50 | 50.00% |
50+ | € 67,05 | 55.00% |
100+ | € 59,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 |
Boringsdiameter | 200 mm |
Groefdiameter | 184.5 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 184.5 mm |
D | 200 mm |
L | 6.3 mm |
O-ring afdichting | 183,52x5,33 |
C | 8 mm |
r1 | 1.3 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |