Eriks

Zuigerafdichting 0820 PTFE ER39/NBR 150x134,5 L=6,3

  • ERIKS:14193856
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 97,10/ stukexcl. btw

€ 117,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 97,10

-

5+

€ 77,68

20.00%

10+

€ 63,12

35.00%

30+

€ 48,55

50.00%

50+

€ 43,70

55.00%

100+

€ 38,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Boringsdiameter
150 mm
Groefdiameter
134.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
134.5 mm
D
150 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
130,20x5,33
C
8 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s