€ 9,10/ stukexcl. btw
€ 11,01incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,10 | - |
5+ | € 7,28 | 20.00% |
10+ | € 5,92 | 35.00% |
30+ | € 4,55 | 50.00% |
50+ | € 4,10 | 55.00% |
100+ | € 3,64 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 |
Boringsdiameter | 14 mm |
Groefdiameter | 9.1 mm |
Groefbreedte | 2.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 9.1 mm |
D | 14 mm |
L | 2.2 mm |
O-ring afdichting | 8,73x1,78 |
C | 3 mm |
r1 | 0.4 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |