€ 78,70/ stukexcl. btw
€ 95,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 78,70 | - |
5+ | € 62,96 | 20.00% |
10+ | € 51,16 | 35.00% |
30+ | € 39,35 | 50.00% |
50+ | € 35,42 | 55.00% |
100+ | € 31,48 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 |
Boringsdiameter | 135 mm |
Groefdiameter | 114 mm |
Groefbreedte | 8.1 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 114 mm |
D | 135 mm |
L | 8.1 mm |
O-ring afdichting | 113,67x6,99 |
C | 10.5 mm |
r1 | 1.8 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |