Eriks

Zuigerafdichting 0410 PTFE ER99/NBR 60x47,5 L=5,6

  • ERIKS:10020162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbelwerkende zuigerafdichting voor drooglopende pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER 99 = gemodificeerd PTFE, ER 81 = PTFE grafiet-gevuld.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0410
Boringsdiameter
60 mm
Groefdiameter
47.5 mm
Groefbreedte
5.6 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER99
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
160 bar
Maximale snelheid
5 m/s