Eriks

Zuigerafdichting 0410 PTFE ER81/NBR 35x27,5 L=3,8

  • ERIKS:10020138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbelwerkende zuigerafdichting voor drooglopende pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER 99 = gemodificeerd PTFE, ER 81 = PTFE grafiet-gevuld.
Opslaan in lijst

€ 17,90/ stukexcl. btw

€ 21,66incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,90

-

5+

€ 14,32

20.00%

10+

€ 11,64

35.00%

30+

€ 8,95

50.00%

50+

€ 8,06

55.00%

100+

€ 7,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0410
Boringsdiameter
35 mm
Groefdiameter
27.5 mm
Groefbreedte
3.8 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER81
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
160 bar
Maximale snelheid
5 m/s