€ 8,06/ stukexcl. btw
€ 9,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,06 | - |
5+ | € 6,71 | 16.67% |
25+ | € 6,27 | 22.22% |
50+ | € 5,37 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0410 |
Boringsdiameter | 16 mm |
Groefdiameter | 10 mm |
Groefbreedte | 2.85 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER81 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 160 bar |
Maximale snelheid | 5 m/s |