Eriks

Zeskantmoer ISO4032 Staal 8 Thermisch verzinkt M10

  • ERIKS:11786863
  • Fabrikant:4043952467015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 934
Serie
DIN 934
Draadmaat (M..)
10
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8 (staal)
Draadsoort
Metrisch
Spoed schroefdraad
1.5
Hoogte
8.4 mm
Sleutelwijdte
16 mm
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
DIN-norm
934
ISO-norm
4032