€ 1,18/ stukexcl. btw
€ 1,42incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Draadmaat (M..) | 16 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 10 (staal) |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Spoed schroefdraad | 1.5 |
Hoogte | 16 mm |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Type | Contramoer |
DIN-norm | 985 |
ISO-norm | 10512 |