€ 0,18/ stukexcl. btw
€ 0,22incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Draadmaat (M..) | 10 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | 8 (staal) |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Spoed schroefdraad | 1 |
Hoogte | 8 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Type | Zeskantmoer |
DIN-norm | 934 |