Eriks

Zeskante schroef Zeskantkop DIN 7976 6.3x90 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11748262
  • Fabrikant:4043377158109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,72incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7976C
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
6.3 mm
Lengte
90 mm
DIN-norm
7976
Type
Zeskante schroef