Eriks

Zeskante schroef Zeskantkop DIN 7976 5.5x50 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11790517
  • Fabrikant:4043952719817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,34/ stukexcl. btw

€ 0,41incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7976C
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
5.5 mm
Lengte
50 mm
DIN-norm
7976
Type
Zeskante schroef