Eriks

Zeskante schroef Zeskantkop DIN 7976 5.5x32 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11748244
  • Fabrikant:4043377157874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7976C
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
5.5 mm
Lengte
32 mm
DIN-norm
7976
Type
Zeskante schroef