Eriks

Zeskante schroef Zeskantkop DIN 7976 4.8x50 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11790505
  • Fabrikant:4043952719763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,27/ stukexcl. btw

€ 0,32incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7976C
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
4.8 mm
Lengte
50 mm
DIN-norm
7976
Type
Zeskante schroef