€ 0,08/ stukexcl. btw
€ 0,10incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7976C |
Kopvorm | Zeskantkop |
Aandraaivoorziening | Zeskant (hexagonaal) |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Met punt | Ja |
Zelfborend | Nee |
Schroefdraaddiameter | 4.8 mm |
Lengte | 19 mm |
DIN-norm | 7976 |
Type | Zeskante schroef |