€ 0,07/ stukexcl. btw
€ 0,09incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7976C |
Kopvorm | Zeskantkop |
Aandraaivoorziening | Zeskant (hexagonaal) |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Met punt | Ja |
Zelfborend | Nee |
Schroefdraaddiameter | 4.2 mm |
Lengte | 25 mm |
DIN-norm | 7976 |
Type | Zeskante schroef |