Eriks

Zeskante schroef Zeskantkop DIN 7976 4.2x19 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23688587
  • Fabrikant:4043952530788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7976C
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
4.2 mm
Lengte
19 mm
DIN-norm
7976
Type
Zeskante schroef