Eriks

Zeskantbout met moer DIN 601/555 M16x50 Staal 4.6 Blank

  • ERIKS:23690998
  • Fabrikant:4043952111680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 601/555
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Lengte
50 mm
DIN-norm
601/555
Met moer
Ja
Sleutelwijdte
24
Spoed schroefdraad
2 mm
Kopvorm
Zeskantkop